LEGRAND - Repartidor modular asociable - 1P - 160A - 13 conexiónes - 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente nominal - 160 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Carril DIN
A prueba de contactos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004883
Ref.Sonepar
7610
EAN
3245060048839
Número de polos:
1
Corriente nominal:
160 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Carril DIN
A prueba de contactos:
sí
Altura:
104.5 mm
Anchura:
36 mm
Profundidad:
44 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


