LEGRAND - Repartidor modular asociable - 1P - 250A - 11 conexiónes - 2 módulos - 004873
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente nominal - 250 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Carril DIN
A prueba de contactos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004873
Ref.Sonepar
46587
EAN
3245060048730
Número de polos:
1
Corriente nominal:
250 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Carril DIN
A prueba de contactos:
sí
Altura:
104.5 mm
Anchura:
36 mm
Profundidad:
44 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


