LEGRAND - Repartidor modular de barras escalonadas - 2 Polos - 100A - 6 salidas - 4 módulos - 400401
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Corriente nominal - 100 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Carril DIN
Altura - 52 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
400401
Ref.Sonepar
782690
EAN
3414971978423
Número de polos:
2
Corriente nominal:
100 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Carril DIN
Altura:
52 mm
Anchura:
71 mm
Profundidad:
51 mm
Repartidor modular escalonado - Montaje sobre perfil DIN - Posibilidad de añadir bornas IP2X - Incluye tapa desmontable y giratoria - Rápido y fácil de instalar - Protección aislante transparente entre cada barra y en la parte posterior.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


