LEGRAND - Repartidor módulo monobloc - 4P - 250A - 12 conexiónes - 9 módulos - 004877
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Corriente nominal - 250 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Carril DIN
A prueba de contactos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004877
Ref.Sonepar
86767
EAN
3245060048778
Número de polos:
4
Corriente nominal:
250 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Carril DIN
A prueba de contactos:
sí
Altura:
150 mm
Anchura:
160 mm
Profundidad:
44 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


