LEGRAND - Repartidor tetrapolar - escalonado - 400A - 4 barras de 32x5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de abrazaderas de conexión - 21
Sección transversal máxima del conductor - 185 mm²
Longitud - 523 mm
Anchura - 280 mm
Profundidad - 103 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037442
Ref.Sonepar
8029
EAN
3245060374426
Número de abrazaderas de conexión:
21
Sección transversal máxima del conductor:
185 mm²
Longitud:
523 mm
Anchura:
280 mm
Profundidad:
103 mm
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de entradas:
21
Tipo de entrada:
Cable
Material:
Plástico
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
Otros
Con cubierta / tapa:
sí
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con cubierta transparente:
sí
Tensión Ui con aislamiento nominal:
1000 V
Temperatura de trabajo:
-5...40 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


