LEGRAND - Repartidores horizontales 125A HX³ - 405230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal del núcleo - 35 mm²
Número de polos - 4
Con cabezal de sellado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
405230
Ref.Sonepar
632918
EAN
3245064052306
Sección transversal del núcleo:
35 mm²
Número de polos:
4
Con cabezal de sellado:
no
3x9 salidas fase + 18 salidas neutro. Alimentación: 10 a 35mm² (flexible o rígido). Limitado a 25mm² en alimentación transversal. Salidas: 0,5 a 0,6mm² (flexible o rígido). Montaje en cajas y armarios XL³ 400/800/4000.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


