LEGRAND - Repetidor LVS2 - 6mod
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 108 mm
Anchura - 48 mm
Altura - 83 mm
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas - no
Consumo potencia - 4.4 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
062603
Ref.Sonepar
1219756
EAN
3245060626037
Longitud:
108 mm
Anchura:
48 mm
Altura:
83 mm
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Consumo potencia:
4.4 W
Repetidor para el sistema LVS2 que permite ampliar la instalación a más de 250 emergencias o para líneas de más de 700 m.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


