LEGRAND - Resistencia de calentamiento - 120-240 V~ - IP20 - 100 W - 035308

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Resistencia de calentamiento - 120-240 V~ - IP20 - 100 W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 100 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 120...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 120...240 V

  • Tipo de tensión - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

035308

Ref.Sonepar

214820

EAN

3245060353087

Tasa de potencia:

100 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

120...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

120...240 V

Tensión de funcionamiento con CC:

120...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Energía de calentamiento continua a 10 °C:

100 W

Anchura:

60 mm

Altura:

110 mm

Profundidad:

90 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Resistencia de calefacción 120V - 240V~/= - Potencia: 100 W - Corriente de arranque: 4,5 A.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND