LEGRAND - Resistencia de calentamiento - 120-240 V~ - IP20 - 50 W

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Resistencia de calentamiento - 120-240 V~ - IP20 - 50 W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tasa de potencia - 50 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 120...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 120...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

439 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

035307

Ref.Sonepar

135270

EAN

3245060353070

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tasa de potencia:

50 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

120...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

120...240 V

Tensión de funcionamiento con CC:

120...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Energía de calentamiento continua a 10 °C:

20 W

Anchura:

60 mm

Altura:

110 mm

Profundidad:

90 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Resistencia de calefacción 120V - 240V~/= - Potencia: 50 W - Corriente de arranque: 2,5 A.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND