LEGRAND - Retenedor para canal de distribución EUROQUINT alt. 60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Montaje de cubierta - no
Ancho de cobertura - 60 mm
Profundidad de conducto de pared - 40 mm
Con ecualización potencial - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
610138
Ref.Sonepar
560050
EAN
3245066101385
Material:
Plástico
Montaje de cubierta:
no
Ancho de cobertura:
60 mm
Profundidad de conducto de pared:
40 mm
Con ecualización potencial:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


