LEGRAND - SAI Keor multiplug line interactive con 6 bases Schuko y protección integrada - 600VA 360W - autonomía de 10 a 15 minutos - 310081
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 170...280 V
Frecuencia primaria - 45...65 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 207...253 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
209 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
310081
Ref.Sonepar
274904
EAN
3414971227248
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
170...280 V
Frecuencia primaria:
45...65 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
207...253 V
Frecuencia secundaria:
49...61 Hz
Potencia efectiva de salida:
360 W
Potencia aparente de salida:
600 VA
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CA
Altura:
89.5 mm
Anchura:
190 mm
Profundidad:
296 mm
Peso:
5 kg
Tiempo de transición para carga total:
0 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Factor de potencia de salida:
0.6
Eficiencia general:
96 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Número de tomas corriente con protección:
6
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


