LEGRAND - SAI Keor PDU off-line monofásico con 8 salidas Schuko - 800VA 480W - Autonomía de 10 a 15 minutos - 310332
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 160...290 V
Frecuencia primaria - 45...65 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 207...253 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
209 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
310332
Ref.Sonepar
604012
EAN
3414971529403
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
160...290 V
Frecuencia primaria:
45...65 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
207...253 V
Frecuencia secundaria:
49...61 Hz
Potencia efectiva de salida:
480 W
Potencia aparente de salida:
800 VA
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CA
Altura:
440 mm
Anchura:
88 mm
Profundidad:
150 mm
Peso:
5.5 kg
Tiempo de transición para carga total:
1 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Fuera de línea
Tipo de fabricación:
Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)
Factor de potencia de salida:
0.6
Eficiencia general:
98 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
C14
Número de conexiones de salida C13:
8
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
8
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


