LEGRAND - SAI monofasico online KEOR DK 3KVA . 6 tomas IEC F+ 1 IEC J .93% eficiencia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 110...280 V
Frecuencia primaria - 45...65 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 200...240 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4246 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
311342
Ref.Sonepar
1229886
EAN
3414972944748
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
110...280 V
Frecuencia primaria:
45...65 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
200...240 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
3000 W
Potencia aparente de salida:
3000 VA
Consumo potencia:
63 W
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
sí
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
88 mm
Anchura:
440 mm
Profundidad:
640 mm
Peso:
27 kg
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
En línea
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
3 %
Factor de potencia de salida:
1
Eficiencia general:
93 %
Eficiencia en modo ecológico:
98.3 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
C20
Número de conexiones de salida C13:
6
Número de conexiones de salida C19:
1
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


