LEGRAND - SAI NIKY S monofásico 2 kVA 6 IEC USB-RS232
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 160...290 V
Frecuencia primaria - 50...60 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 230...250 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4267 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
310007
Ref.Sonepar
227306
EAN
8499161043704
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
160...290 V
Frecuencia primaria:
50...60 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
230...250 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
1200 W
Potencia aparente de salida:
2000 VA
Tipo de tensión:
CA
Altura:
247 mm
Anchura:
173 mm
Profundidad:
465 mm
Peso:
22 kg
Tiempo de transición para carga total:
9 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


