LEGRAND - SAI rack Keor SPE 2U 1kVA de Legrand - 311067
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 175...288 V
Frecuencia primaria - 47...63 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 208...240 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2151 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
311067
Ref.Sonepar
1195222
EAN
3414972083430
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
175...288 V
Frecuencia primaria:
47...63 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
208...240 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
800 W
Potencia aparente de salida:
1000 VA
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
88 mm
Anchura:
440 mm
Profundidad:
440 mm
Peso:
16.8 kg
Tiempo de transición para carga total:
3 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
Línea interactiva
Tipo de fabricación:
Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
3 %
Factor de potencia de salida:
0.8
Eficiencia general:
82 %
Eficiencia en modo ecológico:
98 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
C14
Número de conexiones de salida C13:
8
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0


