LEGRAND - SAI rack o torre Daker DK Plus a equipar con baterías 10000VA 10000W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria - 176...280 V
Frecuencia primaria - 47.5...63 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 228...232 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4267 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
310177
Ref.Sonepar
260010
EAN
3414970826992
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de tensión primaria:
176...280 V
Frecuencia primaria:
47.5...63 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
228...232 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
10000 W
Potencia aparente de salida:
10000 VA
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
440 mm
Anchura:
132 mm
Profundidad:
680 mm
Peso:
26 kg
Tiempo de transición para carga total:
0 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
3 %
Factor de potencia de salida:
1
Eficiencia general:
94 %
Eficiencia en modo ecológico:
98 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
Conexión fija
Número de conexiones de salida conexión fija:
1
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


