LEGRAND - SAI rack o torre Daker DK Plus con baterías 2000VA 1800W - autonomía 10 minutos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 176...280 V
Frecuencia primaria - 47.5...63 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 228...232 V
Frecuencia secundaria - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
310171
Ref.Sonepar
246217
EAN
3414970826930
Intervalo de tensión primaria:
176...280 V
Frecuencia primaria:
47.5...63 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
228...232 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
1800 W
Potencia aparente de salida:
2000 VA
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
440 mm
Anchura:
88 mm
Profundidad:
600 mm
Peso:
29.5 kg
Tiempo de transición para carga total:
5 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
3 %
Factor de potencia de salida:
0.9
Eficiencia general:
91 %
Eficiencia en modo ecológico:
97 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
C14
Número de conexiones de salida C13:
6
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


