Fin de vida

LEGRAND - SALIDA CABLE 2M MOSAIC-II

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - SALIDA CABLE 2M MOSAIC-II

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Abrazaderas - Otros

  • Sistema de conexión - Sin terminal

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

077550

Ref.Sonepar

74500

EAN

3414971252820

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Abrazaderas:

Otros

Sistema de conexión:

Sin terminal

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

salida cable 2 modulos MOSAIC-II. Salidas de cables Salidas de cables - 2 módulos - Para cable: Ø máximo de 12 mm, Ø mínimo de 4 mm - Con retenedor - Blanco. Mosaic - Salidas cables y tapas ciegas.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND