LEGRAND - Salida cable para columna Ovaline- Aluminio

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

653057

Ref.Sonepar

883899

EAN

3414971195011

Tipo de accesorio:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Color:

Otros

La salida del cable se fija en la columna Ovalina de 3,2m y permite la distribución del cable de alimentación y datos, a la altura deseada.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND