LEGRAND - Salida de cables con 5 bornas GALEA

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Salida de cables con 5 bornas GALEA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Abrazaderas - 5x2,5 mm²

  • Sistema de conexión - Terminal enroscado

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

775985

Ref.Sonepar

9057

EAN

3245067759851

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Abrazaderas:

5x2,5 mm²

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Otros

Apto para grado de protección (IP):

IP2X

salida de cable con 5 Bornas GALEA. Funciones varias Salida de cables - Con 5 Bornes que admiten 5 cables de 2,5 mm? - Con retenedor de cables . Galea Life - salidas de cables, tapas ciegas y pilotos luminosos - Mecanismos con soporte metálico, montaje con garras o tornillos .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND