LEGRAND - Salida de cables conectada - Dark
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para atenuador - no
Apto para botón pulsador - no
Apto para interruptor de obturación de rodillos - no
Apto para conmutador de persiana veneciana - no
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
064847
Ref.Sonepar
335068
EAN
3414971504387
Apto para atenuador:
no
Apto para botón pulsador:
no
Apto para interruptor de obturación de rodillos:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos:
no
Apto para interruptor:
no
En carcasa:
sí
En carcasa de base de tubos:
no
Placa de circuitos impresos/módulo:
no
Entrada de corriente:
230 V CA
Modo botón pulsador:
no
Modo conmutación:
sí
Con transmisor de radio manual:
sí
Con dispositivo de codificación de radio:
no
Con botón pulsador controlador mediante radio:
no
Número de relés:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9017
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP21
Grado de protección (NEMA):
Otros
Radiofrecuencia:
2400 MHz
Modulación:
FM
Sistema de códigos secuencial:
sí
Número de comandos:
0
Compatible con Apple HomeKit:
sí
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


