LEGRAND - Salida de cables IP 55 - IK 10 - Soliroc - Incluye retenedor de cables - 077850

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Salida de cables IP 55 - IK 10 - Soliroc - Incluye retenedor de cables

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Abrazaderas - Ninguno

  • Sistema de conexión - Sin terminal

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

077850

Ref.Sonepar

507289

EAN

3245060778507

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Abrazaderas:

Ninguno

Sistema de conexión:

Sin terminal

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Color:

Cromo

La solución ideal para conectar dispositivos suministrados sin enchufe y que necesiten una protección contra el agua y el polvo (IP55) además de una resistencia a los choques- IK10. Incluye retenedor de cables.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND