LEGRAND - Salida de cables Mosaic - con retenedor - 2 módulos - 10A - 4 bornes - Blanco - 077551
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Abrazaderas - Otros
Sistema de conexión - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
077551
Ref.Sonepar
305269
EAN
3245060775513
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Abrazaderas:
Otros
Sistema de conexión:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
49.5 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


