LEGRAND - Salida de cables Mosaic - con retenedor - 2 módulos - Blanco - 277550L

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Salida de cables Mosaic - con retenedor - 2 módulos - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Abrazaderas - Otros

  • Sistema de conexión - Sin terminal

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

277550L

Ref.Sonepar

621599

EAN

3414971939837

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Abrazaderas:

Otros

Sistema de conexión:

Sin terminal

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Apto para grado de protección (IP):

IP41

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

39 mm

Salida de cables Mosaic - con retenedor - 2 módulos - Blanco

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND