LEGRAND - Salida de cables Mosaic - Ø8mm - 1 módulo- Blanco - 077552
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Abrazaderas - Otros
Sistema de conexión - Sin terminal
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
077552
Ref.Sonepar
74501
EAN
3414971375314
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Abrazaderas:
Otros
Sistema de conexión:
Sin terminal
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Ancho del dispositivo:
22.5 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
24.5 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


