LEGRAND - Salida de cables Plexo completo empotrado, gris - con sujetacables - 069848

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Salida de cables Plexo completo empotrado, gris - con sujetacables

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Abrazaderas - 3x2,5 mm²

  • Sistema de conexión - Terminal enroscado

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

069848

Ref.Sonepar

179978

EAN

3245060698485

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Abrazaderas:

3x2,5 mm²

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7016

Apto para grado de protección (IP):

IP55

La solución ideal para conectar dispositivos suministrados sin enchufe y que necesiten una protección contra el agua y el polvo (IP55). Para instalaciones de empotrar.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND