LEGRAND - Salida de cables Plexo modular - gris - con sujetacables
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Sistema de conexión - Sin terminal
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
069550L
Ref.Sonepar
1041204
EAN
3414971878778
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Sistema de conexión:
Sin terminal
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7046
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Ancho del dispositivo:
82.1 mm
Altura del dispositivo:
84.6 mm
Profundidad del dispositivo:
74.51 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


