LEGRAND - Salida de cables Plexo monobloc empotrar - sujetacables - Antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Abrazaderas - Ninguno
Sistema de conexión - Sin terminal
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069878L
Ref.Sonepar
1200526
EAN
3414971884281
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Abrazaderas:
Ninguno
Sistema de conexión:
Sin terminal
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7016
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Ancho del dispositivo:
82.1 mm
Altura del dispositivo:
84.6 mm
Profundidad del dispositivo:
74.51 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


