LEGRAND - Salida de hilos NILOE blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Salida de hilos NILOE blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Abrazaderas - Ninguno

  • Sistema de conexión - Sin terminal

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

664395

Ref.Sonepar

99037

EAN

3245066643953

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Abrazaderas:

Ninguno

Sistema de conexión:

Sin terminal

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

salida HILOS NILOE blanco. Salidas de cables Estándar - Instalación en puesto único o puestos múltiples con las placas Niloé. Niloé - Bases de corriente, salidas de cables y obturadores - El mecanismo incluye embellecedor y soporte - Para equipar con placas embellecedoras - Montaje de los mecanismos empotrados o en superficie - Fijación con tornillos o garras con accesorios garras ref. 6 650 99 - Se suministra con protector.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND