LEGRAND - Salida para cables Valena - Blanco - 774447

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Salida para cables Valena - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Abrazaderas - Ninguno

  • Sistema de conexión - Sin terminal

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774447

Ref.Sonepar

42930

EAN

3245067744475

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Abrazaderas:

Ninguno

Sistema de conexión:

Sin terminal

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

La solución ideal para conectar dispositivos suministrados sin enchufe.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND