LEGRAND - Salida para cables Valena - Marfil

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Salida para cables Valena - Marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Abrazaderas - Ninguno

  • Sistema de conexión - Sin terminal

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

774347

Ref.Sonepar

42983

EAN

3245067743478

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Abrazaderas:

Ninguno

Sistema de conexión:

Sin terminal

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

1013

La solución ideal para conectar dispositivos suministrados sin enchufe.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND