LEGRAND - Salida para cables Valena Next - Dark - 741481
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Abrazaderas - Otros
Sistema de conexión - Sin terminal
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
741481
Ref.Sonepar
278874
EAN
3414971267060
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Abrazaderas:
Otros
Sistema de conexión:
Sin terminal
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9017
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Ancho del dispositivo:
74 mm
Altura del dispositivo:
74 mm
Profundidad del dispositivo:
38 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


