LEGRAND - Selector no luminoso con palanca IP69 Osmoz modular - 2 posiciones fijas 45°
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de conmutación - 2
Tipo de elemento de control - Palanca de balancín
Apto para iluminación - no
Elemento de control de color - Negro
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
023930
Ref.Sonepar
713451
EAN
3245060239305
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de conmutación:
2
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Apto para iluminación:
no
Elemento de control de color:
Negro
Casquillo de lámpara de indicador de color:
Otros
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


