LEGRAND - Selector no luminoso Osmoz - 2 posiciones
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conmutador - Interruptor de nivel
Número de polos - 1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 230 V
Intensidad permanente nominal Iu - 3 A
Número de posiciones de conmutación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
023730
Ref.Sonepar
334407
EAN
3245060237301
Tipo de conmutador:
Interruptor de nivel
Número de polos:
1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
230 V
Intensidad permanente nominal Iu:
3 A
Número de posiciones de conmutación:
2
Con posición 0 (desconexión):
sí
Con retracción en la posición 0:
no
Construcción de dispositivo:
Dispositivo integrado
Montaje en el suelo:
no
Montaje frontal:
sí
Dispositivo complete en alojamiento:
no
Tipo de elemento de control:
Maneta
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


