LEGRAND - Señalización luminosa con LED azules Mosaic - 1 estado - 5 módulo - Blanco - 078523
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular) - 5
Tipo de portalámparas - Otros
Con fuente de luz - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
078523
Ref.Sonepar
74511
EAN
3245060785239
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular):
5
Tipo de portalámparas:
Otros
Con fuente de luz:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
sí
Con símbolo intercambiable:
no
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
sí
Lámpara, color:
Azul
Apto para grado de protección (IP):
IP41
Tensión nominal:
230 V
Potencia de lámpara máx.:
1 W
Ancho del dispositivo:
112.5 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
42.5 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


