LEGRAND - Sensor presencia Light Up pasillo ON-OFF - 048553
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Sistema de bus LON - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
048553
Ref.Sonepar
1294150
EAN
3414972281164
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Zigbee
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Modelo:
Detector de presencia
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Apto para montaje en techo:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
no
Entrada de conexión adicional:
sí
Protección inferior contra deformación:
no
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Pet inmune:
no
Control de escalera:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
sí
Certificado DALI-2:
no
Altura óptima de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
3 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
24 m
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
0...360 °
Número de canales:
1
Potencia de conmutación:
2000 W
Tiempo de conexión mínimo:
15 s
Coeficiente de utilización máximo:
59 min
Anchura:
103 mm
Altura:
95.8 mm
Profundidad:
103 mm
Diámetro:
103 mm
Profundidad constructiva:
52.8 mm
Diámetro de empotramiento:
68 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


