LEGRAND - Sensores de apertura inteligente para puertas y ventanas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Color - Blanco
Inalámbrico - sí
Con cable de conexión - no
Longitud del sensor - 76 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DTG-PRO
Ref.Sonepar
303993
EAN
3700730503259
Método de montaje:
Otros
Color:
Blanco
Inalámbrico:
sí
Con cable de conexión:
no
Longitud del sensor:
76 mm
Anchura del sensor:
30.4 mm
Altura del sensor:
15.8 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


