LEGRAND - Separador para la sobreelevación del techo XL³ 4000 - 020546
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Pieza de separación
Anchura - 40 mm
Altura - 95 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020546
Ref.Sonepar
506886
EAN
3245060205461
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Pieza de separación
Anchura:
40 mm
Altura:
95 mm
Ventilación natural - Separador para sobreelevación del techo.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


