LEGRAND - Sirena electromagnética - IP 30 - IK 05 - 12 V= - 041532

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Sirena electromagnética - IP 30 - IK 05 - 12 V=

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Negro

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Ruido - 98 dB

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Tipo de corriente - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

041532

Ref.Sonepar

8210

EAN

3245060415327

Receptáculo de color:

Negro

Material de la carcasa:

Plástico

Ruido:

98 dB

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Tipo de corriente:

CC

Grado de protección (IP):

IP30

Consumo eléctrico:

0.5 A

Radio controlado:

no

Sirenas electromecánicas IP 30- IK 05 - Fijación en superficie o semiempotrada - Voltaje: 12 V= .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND