LEGRAND - Sirena electromagnética - IP 30 - IK 05 - 24 V= - 041533

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Sirena electromagnética - IP 30 - IK 05 - 24 V=

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Negro

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Ruido - 100 dB

  • Frecuencia de la señal sonora - 50...60 Hz

  • Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

041533

Ref.Sonepar

118461

EAN

3245060415334

Receptáculo de color:

Negro

Material de la carcasa:

Plástico

Ruido:

100 dB

Frecuencia de la señal sonora:

50...60 Hz

Tensión nominal desde/hasta:

24...24 V

Tipo de corriente:

CC

Grado de protección (IP):

IP30

Consumo eléctrico:

0.5 A

Radio controlado:

no

Sirenas electromecánicas IP 30- IK 05 - Fijación en superficie o semiempotrada - Voltaje: 24V=.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND