LEGRAND - Sirena electromecánica - IP 30 - IK 05 - 230 V~ - 041539

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Sirena electromecánica - IP 30 - IK 05 - 230 V~

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Negro

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Ruido - 105 dB

  • Frecuencia de la señal sonora - 50...60 Hz

  • Tensión nominal desde/hasta - 207...253 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

041539

Ref.Sonepar

8211

EAN

3245060415396

Receptáculo de color:

Negro

Material de la carcasa:

Plástico

Ruido:

105 dB

Frecuencia de la señal sonora:

50...60 Hz

Tensión nominal desde/hasta:

207...253 V

Tipo de corriente:

CA

Grado de protección (IP):

IP30

Consumo eléctrico:

0.32 A

Radio controlado:

no

Sirenas electromecánicas IP 30- IK 05 - Fijación en superficie o semiempotrada - Voltaje: 230V=.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND