LEGRAND - Sirena inteligente Netatmo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de tonos - 2
Receptáculo de color - Blanco
Material de la carcasa - Plástico
Ruido - 110 dB
Tensión nominal - 3 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NIS01-PRO
Ref.Sonepar
303994
EAN
3700730503006
Número de tonos:
2
Receptáculo de color:
Blanco
Material de la carcasa:
Plástico
Ruido:
110 dB
Tensión nominal:
3 V
Grado de protección (IP):
IP50
Grado de protección (NEMA):
1
Tipo de corriente:
CC
Consumo eléctrico:
0.0025 A
Con contacto:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


