LEGRAND - Sistema KNX - Detector movimiento/presencia techo 360, reg.ct. Sensor alta densidad - 048922
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicador de presencia - sí
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Control de luz constante - sí
Control HVAC - no
Se puede utilizar en red - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
048922
Ref.Sonepar
507109
EAN
3245060489229
Con indicador de presencia:
sí
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Control de luz constante:
sí
Control HVAC:
no
Se puede utilizar en red:
sí
Apto para transmisión inalámbrica:
no
Protección inferior contra deformación:
sí
Altura de montaje:
2.5 m
Intervalo máx. de transmisión lateral:
4 m
Intervalo máx. de transmisión frontal:
4 m
Intervalo de detección diámetro en el suelo:
8 m
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Luminosidad del valor de respuesta ajustable:
sí
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta:
no
Función de atenuación con elemento básico de atenuación:
no
Pet inmune:
no
Control de escalera:
sí
Interruptor combinado sensor movimiento/pulsador:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Conmutador de modo de funcionamiento:
no
Tiempo de conexión mínimo:
5 s
Coeficiente de utilización máximo:
1080 min
Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:
no
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
360...360 °
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


