LEGRAND - Sistema KNX - Pantalla táctil 5,7" KNX

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Sistema KNX - Pantalla táctil 5,7" KNX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 207...253 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 207...253 V

  • Tensión de alimentación DC - 29...29 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1495 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

048884

Ref.Sonepar

1052854

EAN

3245060488840

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

207...253 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

207...253 V

Tensión de alimentación DC:

29...29 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

1

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaces SW:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

sí

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Tipo de pantalla:

LCD

Con pantalla a color:

sí

Diagonal pantalla:

5.7 in

Con teclado numérico:

no

Con teclado alfanumérico:

no

Salida de impresora disponible:

no

Componentes de software adicionales, cargables:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Temperatura de operación:

-5...45 °C

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura de la parte frontal:

157 mm

Altura de la parte frontal:

130 mm

Profundidad constructiva:

54 mm

Pantalla táctil 5,7" de automatización capaz de gestionar hasta 110 funciones KNX: control individual con visualización de estado, control de escenas, programador horario, funcionamiento lógico, monitorización gráfica, consola de alarmas.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND