LEGRAND - SL- ADAPT.MOSAIC C/TAPA-LLAVE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Con tapa con bisagras - sí
Con espacio para la etiqueta - no
Bloqueable - sí
Dimensiones - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
077884
Ref.Sonepar
1152154
EAN
3245060778842
Color:
Gris
Con tapa con bisagras:
sí
Con espacio para la etiqueta:
no
Bloqueable:
sí
Dimensiones:
Otros
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
25 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


