LEGRAND - Software de programación y llave de transferencia - para inter. horarios

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conjunto de programación en PC para Windows 95 - no

  • Conjunto de programación en PC para Windows 98 - no

  • Conjunto de programación en PC para Windows 2000 - no

  • Conjunto de programación en PC para Windows NT - no

  • Conjunto de programación en PC para Windows XP - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

412873

Ref.Sonepar

248668

EAN

3245064128735

Conjunto de programación en PC para Windows 95:

no

Conjunto de programación en PC para Windows 98:

no

Conjunto de programación en PC para Windows 2000:

no

Conjunto de programación en PC para Windows NT:

no

Conjunto de programación en PC para Windows XP:

sí

Kit de programación para PC para Windows 7:

sí

Juego de programación para Windows 8:

sí

Conjunto compuesto de un soporte de programa en CD - ROM y de un cargador de datos - Compatible con Windows Vista - Incluye la llave de transferencia del programa ref. 4 128 72.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND