LEGRAND - Soliclip de fijación - para mecanismos Mosaic Aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad de conducto de pared - 50 mm
Ancho de cobertura - 45 mm
Modelo - Cubierta de unión de conducto
Forma - Simétrico
Tipo de fijación - Fijación a presión (click)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
603858
Ref.Sonepar
118898
EAN
3245066038582
Profundidad de conducto de pared:
50 mm
Ancho de cobertura:
45 mm
Modelo:
Cubierta de unión de conducto
Forma:
Simétrico
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
ABS
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Aluminio
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


