LEGRAND - SOPORTE ADICIONAL 4M MINICOLUM

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

653201

Ref.Sonepar

1123001

EAN

3414972521536

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

El soporte debe instalarse en el lado opuesto de la minicolumna compacta.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND