LEGRAND - Soporte aislante 1 barra por polo - hasta 400A - XL³ 400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Estante de módulo
Anchura del edificio para armario integrado - 433 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 49 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 24 mm
Anchura - 433 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037315
Ref.Sonepar
97935
EAN
3245060373153
Modelo:
Estante de módulo
Anchura del edificio para armario integrado:
433 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
49 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
24 mm
Anchura:
433 mm
Altura:
49 mm
Profundidad:
24 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
737
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


