LEGRAND - Soporte aislante 1 barra por polo - hasta 400A - XL³ 400/800 - 037310
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 20 mm
Altura - 100 mm
Profundidad - 270 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037310
Ref.Sonepar
86169
EAN
3245060373108
Modelo:
Otros
Anchura:
20 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
270 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Soporte aislante 4P reforzado - Sostienen hasta 3 barras planas de cobre de 200x10 por polo - Estructura en forma de viga procurando una resistencia mecánica considerable a la carga - Longitud 3 m 160A - Soporte fijo.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


